曜日別特売
JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759

JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759
JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759
JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759
JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759
JST-08 ジャスティス デスク 永井興産 78087759

ジャスティス デスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード78087759品番JST-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ウォールナット木目とスチールを組み合せたスタイリッシュなデスク
上質な空間を演出する美しい木目が特徴のウォールナット天板。
ブラックスチールと組み合わせた雰囲気あるデザイン。
場所を取らず気軽に置ける奥行き40cmの省スペース設計。
幅は85cmあり趣味やワークデスクなど多用途に対応。
パソコン作業にも最適です。
・場所を取らず気軽に置ける奥行き40cmの省スペース仕様
・パソコン作業に最適なスマートなデスク
・アジャスター付
・ウォールナット木目
・組立商品

用途
デスク・机・ワークデスク・勉強机・作業机・パソコンデスク・作業テーブル・作業台・ミシン台・木製デスク・オフィス・店舗
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)・金属(鋼)
質量(kg)
6.6
色
ブラウン
耐荷重
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×400×720
塗装
粉体塗装
テイスト
北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする