曜日別特売
CL-62-BK レザー調 収納スツール 公成 78087348

レザー調 収納スツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
幅760×奥行380×高さ380
注文コード
78087348
品番
CL-62-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

程よいクッション性で座り心地の良い収納スツール。座面を開ければたっぷりの収納スペースになっています。シンプルなデザインだから空間との馴染みも良く、部屋の収納力を拡張できる便利なアイテムです。

寸法(mm)
幅760×奥行380×高さ380
材質
構造部:繊維板、張り材:塩化ビニール、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする