曜日別特売
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646

NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646
NK-231 棚付木目柄ハンガーラック 永井興産 78087646

棚付木目柄ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット(1台)
注文コード
78087646
品番
NK-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

シンプルなフォルムに木目柄がアクセント
空間に程よい抜け感を演出するハンガーラック
フレームは安定感のある三角設計に、落ち着きのあるマットな質感。
木を思わせるハンガーバーとフックは、スチールにリアルな木目柄を施しました。
オープンタイプで開放的な空間に仕上げます。
パンチング模様が施された収納棚にはお気に入りのバックや靴を置いて
自分だけのディスプレイも楽しんでいただけます。
棚板の片面を取り外して折りたたんで収納できるので
引っ越しや模様替えのときにも便利です。
掛けて置いて無駄がない機能とスタイリッシュなデザインを兼ねそなえたハンガーラック、
すっきり整頓された快適なお部屋をお作りいただけます。
・ハンガーバー&フック木目柄
・マットな質感のブラックフレーム
・収納棚付
・折りたたみできます
・組立商品

用途
ハンガーラック・コートハンガー・衣類収納ラック・洋服掛け・収納ラック・折りたたみハンガーラック・更衣室・店舗ディスプレイ・玄関収納・一人暮らし・オフィス・店舗・サロン・美容院・飲食店・家庭用・ファミリーにもおすすめ
材質
金属(鋼)
質量(kg)
4
色
ブラック
耐荷重
ハンガーバー・棚板各5/サイドフック各1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×445×1505
塗装
粉体塗装・合成樹脂貼(塩化ビニル樹脂)
テイスト
北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする