曜日別特売
AC-3P AC電源ケーブル マリンテック 78094759

AC-3P AC電源ケーブル マリンテック 78094759
AC-3P AC電源ケーブル マリンテック 78094759
AC-3P AC電源ケーブル マリンテック 78094759

AC電源ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード78094759品番AC-3P
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー
3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント
3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)
モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応
PSE認証取得済みで安心安全
無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給
難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計
定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2
1年保証

用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする