曜日別特売
LPF-5A 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC 78094680

LPF-5A 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC 78094680
LPF-5A 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC 78094680
LPF-5A 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC 78094680

低背ヒューズ電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094680
品番
LPF-5A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ヒューズボックスから電源を取り出せる!
ヒューズを差し替えるだけの簡単取付
配線加工不要
既存回路を活かしてスムーズに電装品を追加可能
ドラレコ/ETC/ナビ/追加メーターなど幅広い機器に対応
ヒューズボックス内にすっきり収まるコンパクト設計
5A保護用ヒューズ内蔵で機器側の安全にも配慮

用途
ドライブレコーダー/ETC/ナビ/バックカメラ等の電源取り出しに
使用可能電力
DC12V 60W以下/DC24V 120W以下
ケーブル
0.75sq相当
ヒューズ
低背ヒューズ(15A差し替え用)
使用可能電流(A)
5
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※必ず対応するヒューズ容量・差し替えヒューズ形状を確認して使用ください
※ヒューズボックスにヒューズロックするツメがある車種には使用不可
※使用可能電流を超えない範囲でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする