ミズケイ
アイスパックネック ブロックン
22度以下で自然凍結。
繰り返し使用可能。
簡単装着。
ずれ防止ストラップ。
調節可能。
結露しない(自然凍結時のみ)。
用途
作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
色
ネイビー
サイズ
F
寸法(cm)
縦:20、横:8.7、高さ:2
製品質量(g)
80
素材
外側:TPU、内容物:PCM
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78094987
5501440
¥
1,980
¥
1,979
¥
2,177
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください