曜日別特売
5501440 アイスパックネック ブロックン ミズケイ 78094987

5501440 アイスパックネック ブロックン ミズケイ 78094987
5501440 アイスパックネック ブロックン ミズケイ 78094987
5501440 アイスパックネック ブロックン ミズケイ 78094987
5501440 アイスパックネック ブロックン ミズケイ 78094987

アイスパックネック ブロックン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78094987
品番
5501440
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,177
販売価格(税別)
¥1,979

22度以下で自然凍結。
繰り返し使用可能。
簡単装着。
ずれ防止ストラップ。
調節可能。
結露しない(自然凍結時のみ)。

用途
作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
色
ネイビー
サイズ
F
寸法(cm)
縦:20、横:8.7、高さ:2
製品質量(g)
80
素材
外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする