スプリングモップ15XL

スプリングモップ15XL - アズマ工業

モップ糸が取り換え可能の、便利な水拭きモップです。木床・タイル・クッションフロアなどの床面の水拭きに。
レバーを引き下げれば緩み、レバーを引き上げれば固定します。レバーの上下だけで簡単にモップ糸を装着できます。スプリングを使った固定方法なのでしっかりとモップ糸を固定します。
清掃中、モップ糸がぐらつくことはありません。
モップ糸には糸のヨリが戻りにくい、特殊固定糸フィクシーを使用しています。耐久性があるので洗って何度でも使用することができます。

用途水拭きモップ材質ヘッド部:ポリプロピレン・スチール、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:ポリエステル、レーヨン寸法(mm)W210×D43×H1250質量(g)617内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101865AZH244
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする