曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全31種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099571E9209+SK23011オリーブM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099650E9209+SK23011ブルーS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099677E9209+SK23011ブルー5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099765E9209+SK23011ブルー5L1406061
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099808E9209+SK23011オリーブL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099835E9209+SK23011ブルーL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099887E9209+SK23011ブルーL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099905E9209+SK23011ストーンS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099966E9209+SK23011ブルー6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100036E9209+SK23011ストーンL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100106E9209+SK23011ブルーLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100219E9209+SK23011オリーブL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100289E9209+SK23011オリーブS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100341E9209+SK23011オリーブM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100368E9209+SK23011ブルーS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100395E9209+SK23011ブルーM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100438E9209+SK23011ブルー3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100456E9209+SK23011ストーンS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100499E9209+SK23011ストーンM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100621E9209+SK23011ブルーL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100675E9209+SK23011ブルー4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100709E9209+SK23011ブルー3L1285460
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100727E9209+SK23011ブルー4L1325661
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100779E9209+SK23011ストーンM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100876E9209+SK23011ストーンL1205058
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100919E9209+SK23011ブルーM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101016E9209+SK23011ブルーLL1245260
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101059E9209+SK23011ブルーS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101111E9209+SK23011ブルーM1164856
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101278E9209+SK23011オリーブS1124654
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101321E9209+SK23011ブルー6L1486262
¥33,900
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする