FACEMIX
ショートエプロン(ハイビスカス柄)
両脇アウトポケット
ポケット脇側にマチ付き
材質
ブロード
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
40
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78103159
FK7209
ホワイト
15
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
78103825
FK7209
ピンク
9
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
78103895
FK7209
ブルー
7
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください