シャッターラバー/トリムシール
(1件のレビュー)スチール芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。
- 用途
- 雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材
- 材質
- スチール芯材入りEPDMゴム
- 幅(mm)
- 約20
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 594
- テープ長さ(m)
- 3
- 主な用途
- 隙間用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 防水/防風/防虫/耐久性/屋外使用可
- 内容量
- 1本(3m)
テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-27
用途: 会社用
製造業
今までは粘着テープ付きの物を使用していましたが、シャッターが古くなると貼るところが錆びたりしていまいちピタッとしなくなり。これは挟めるタイプなので隙間なくてとてもいいです。何より安くて使いやすかったです。

























