曜日別特売
94821411 シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd. 78106921

94821411 シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd. 78106921
94821411 シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd. 78106921
94821411 シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd. 78106921

シャッターラバー/トリムシール

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本(3m)
注文コード
78106921
品番
94821411
参考基準価格(税別)¥7,095販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

スチール芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。

用途
雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材
材質
スチール芯材入りEPDMゴム
幅(mm)
約20
色
黒
質量(g)
594
テープ長さ(m)
3
主な用途
隙間用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水/防風/防虫/耐久性/屋外使用可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: 会社用
製造業

今までは粘着テープ付きの物を使用していましたが、シャッターが古くなると貼るところが錆びたりしていまいちピタッとしなくなり。これは挟めるタイプなので隙間なくてとてもいいです。何より安くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする