※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW40(K)-D Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・フロート式オートドレン・ブラケット
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
フロート式オートドレン
オートドレンなし
ブラケット
ブラケット付
注文コード
78115716
品番
AW40-03BG-D
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ブラケット
ブラケット付
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オプション
【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし