空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル
横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSKSP02Lとセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
- 用途
- 夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
- 仕様
- 14 蛍光イエロー/S/12 ブラック/F ロングケーブル,14イエローS12BK/Fロング
- 色
- 蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 110
- 肩幅(cm)
- 41
- 袖丈(cm)
- 57
- 着丈(cm)
- 65
- 最大風量(L/sec)
- 35.6
- 最大電圧(V)
- 7.2
- 内容量
- 1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ























