空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781203799204+SK23022蛍光イエロー、ファン:ブラックS6277
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781205559204+SK23022蛍光イエロー、ファン:ブラックM6480
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781214819204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L7091
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220599204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラックL6683
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223759204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L7495
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223919204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L6887
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224619204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラックM6480
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781230579204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL6886
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232499204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L7089
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236089204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラックS6277
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238189204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L7697
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244489204+SK23022蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L7293
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247109204+SK23022蛍光イエロー、ファン:ブラックLL6886
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする