空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全40種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781197859204+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781198199204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー6L7293
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781200389204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201359204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202669204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー8L7697
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202919204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL6683
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206869204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L7495
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207119204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207819204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL6683
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781209309204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781213779204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781213869204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215179204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216669204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L7697
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218069204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221999204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー6L7293
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224369204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224459204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー7L7495
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224799204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー3L6887
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781227169204+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781228999204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー4L7089
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781229089204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L7091
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781233019204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781233109204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー7L7495
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781233199204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L6887
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781234689204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー4L7089
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781234869204+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781237669204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239319204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー5L7091
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239859204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL6886
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240019204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー3L6887
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240559204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー5L7091
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241599204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー8L7697
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781242299204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L7293
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781242819204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246069204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS6277
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247019204+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL6683
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781248509204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM6480
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249209204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL6683
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249569204+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L7089
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする