リフトガン
美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。
選べる4段階の振動レベル。
あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。
気になるデコルテや手足にも。
- 用途
- おうちや仕事中、大事な予定の前に。
- セット内容
- 本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
- 質量(g)
- 約226(ストラップは除く)
- 消費電力(W)
- 約8.6(充電時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 110×73.8×45
- 使用環境
- 環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RH
- バッテリー容量(mAh)
- 600
- 定格電源
- DC 5V 2A
- 素材
- ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
- 内容量
- 1台
注意
※1回の使用時間は15分以内、顔と頭皮は合計で3分以内を目安としてください。※のどなど首の前方、腹部や胸部、ひじ、ひざ、背骨などの骨部、耳や眼球および目の周りには使用しないでください。
※事故やケガ、体調不良の原因となります。
※使い始めはレベル1など弱いレベル及び短時間から始めてください。
※慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。
※また肌に強く押し当てずに軽く当てて使用してください。
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ































