曜日別特売
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045

NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045
NP-BG25BK リフトガン NIPLUX 78142045

リフトガンNP-BG25BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78142045
品番
NP-BG25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。
選べる4段階の振動レベル。
あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。
気になるデコルテや手足にも。

用途
おうちや仕事中、大事な予定の前に。
セット内容
本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
質量(g)
約226(ストラップは除く)
消費電力(W)
約8.6(充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×73.8×45
使用環境
環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RH
バッテリー容量(mAh)
600
定格電源
DC 5V 2A
素材
ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
注意
※1回の使用時間は15分以内、顔と頭皮は合計で3分以内を目安としてください。
※のどなど首の前方、腹部や胸部、ひじ、ひざ、背骨などの骨部、耳や眼球および目の周りには使用しないでください。
※事故やケガ、体調不良の原因となります。
※使い始めはレベル1など弱いレベル及び短時間から始めてください。
※慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。
※また肌に強く押し当てずに軽く当てて使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする