曜日別特売

【1ケース 24個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 こわいぞ ゾンビ

【1ケース 24個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 こわいぞ ゾンビ - ノルコーポレーション

こわいぞ! ゾンビバスボール
リアルなゾンビのマスコットが出てくるバスボールが新登場!
真っ赤な薔薇の香りのバスボールが溶けると……こわ~いゾンビのマスコットがひとつ出てきます。

成分炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、炭酸Na、酒石酸、シア脂、セルロースガム、PEG-400、香料、ラウリル硫酸Na、赤227、赤504、黄5保証期間初期不良対応アズワン品番60-9021-31素材フィズ、アルミパッケージ内容量1ケース(24個)
注意
●※変色・変質の恐れがある為、大理石、木製の浴槽等では使用しないでください。●※故障の原因になるので追い焚き機能及び循環式の浴槽等では使用しないでください。●※残り湯は洗濯に使用しないでください。●※タオル・衣類等についた場合はすぐに洗ってください。●※変質・変色・色抜けの恐れがある為、高温多湿や直射日光を避け、お子様やペットの手の届かない所で使用・保管してください。●※開封後はすぐに全量をお使いください。●※直接触れると色がつく事がある為ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143716OBZON0101X24
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする