Ace Pro 2 フルプロシューターキット
Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。
撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。
セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。
- その他
- ●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EV
- セット内容
- Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルター
- センサー
- 1/1.3インチ
- 解像度
- 写真:5000万画素、動画
- 焦点距離(mm)
- 35換算:13
- 絞り
- F2.6
- プロファイル
- カラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
- 内容量
- 1台
商品説明動画
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ































