曜日別特売
CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110

本体

CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110
CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110
CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110
CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110
CINSBBGA-ACEPRO2142 Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360 78147110

Ace Pro 2 フルプロシューターキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78147110
品番
CINSBBGA-ACEPRO2142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。
撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。
セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。

その他
●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EV
セット内容
Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルター
センサー
1/1.3インチ
解像度
写真:5000万画素、動画
焦点距離(mm)
35換算:13
絞り
F2.6
プロファイル
カラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする