高画質アクションカメラAce Pro 2と、撮ったその場で写真を楽しめるポケットプリンターを組み合わせた便利なキットです。
撮影した映像や写真の中から印象的なワンシーンをすぐにプリントでき、旅先やイベント、アウトドアシーンで思い出を”形”として残せるのが大きな魅力。
ポケットプリンターはコンパクトで持ち運びやすく、バッグに入れても邪魔になりません。
データでの保存だけでなく、その場で共有・プレゼントできるため、コミュニケーションツールとしても活躍します。
撮影からプリントまでを一度に楽しみたい方や、Ace Pro 2の楽しみ方を広げたい方におすすめのキットです。
その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケースセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景内容量1台