曜日別特売
18439 ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 78141695

18439 ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 78141695
18439 ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 78141695
18439 ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 78141695
18439 ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 78141695

ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141695
品番
18439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピです。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。

セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
形態
1個梱包:袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする