タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) マット・緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 660
- 備考
- 取り付け可能なタオルバー バーの内寸幅10.1cm以上、奥行き3.8cm以上の備え付けのタオルバー ※タオルバー、ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては取り付けや収納ができない場合があります。
- 耐荷重(kg)
- ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 10.1×8.2×32.6
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×9.7 / ホルダーの間隔5
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ






























