曜日別特売
10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648

10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648
10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648
10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648
10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648
10546 タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142648

タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142648
品番
10546
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
材質
本体:スチール(粉体塗装) マット・緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
660
備考
取り付け可能なタオルバー バーの内寸幅10.1cm以上、奥行き3.8cm以上の備え付けのタオルバー ※タオルバー、ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては取り付けや収納ができない場合があります。
耐荷重(kg)
ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×8.2×32.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×9.7 / ホルダーの間隔5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする