山崎実業
ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
230
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.5×9.7×9.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78142621
10740
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください