山崎実業
ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78142621
品番
10740
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
230
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.5×9.7×9.1