曜日別特売

マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト

マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット マット・緩衝材・滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
680
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
耐荷重(kg)
ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×8.3×31.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×12.3 / ホルダーの間隔5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814259610547
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする