曜日別特売
10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596

10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596
10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596
10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596
10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596
10547 マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142596

マグネットドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142596
品番
10547
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット マット・緩衝材・滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
680
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
耐荷重(kg)
ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×8.3×31.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×12.3 / ホルダーの間隔5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする