マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック
- 材質
- 本体・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット マット・滑り止め:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 310
- 備考
- 使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。※海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。
- 耐荷重
- 本体:1kg コードホルダー:250g(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:5×5.3×12
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 収納部:4.7×4.7×11.8 / コードホルダー部の間隔:2 / コードホルダー部の:1.8
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ






























