曜日別特売
10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560

10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560
10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560
10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560
10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560
10528 マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック 山崎実業 78142560

マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142560
品番
10528
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
本体・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット マット・滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
310
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。※海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。
耐荷重
本体:1kg コードホルダー:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:5×5.3×12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部:4.7×4.7×11.8 / コードホルダー部の間隔:2 / コードホルダー部の:1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする