曜日別特売
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック 78147277

固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック 78147277
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック 78147277
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック 78147277
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック 78147277

パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード78147277品番固定側1m 調整側3m
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』

ベルト幅(mm)50端末仕様アイ使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする