曜日別特売

スライド式ガスレンジテーブル

スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤スライド式ガスレンジテーブル - 後藤

レンジの前にチョイ置きスペースが出現
ガスレンジの下に置くだけでセット完了
引出テーブルは左右に2枚あるから使いやすい

用途
調理中、キッチンスペースは意外と狭いものです。用意した材料や調味料などを限られたスペースに置いての調理はまさに格闘ですよね。そんな限られた場所でオススメなのがガスレンジの下にセットするスライドテーブルです。ガスレンジをお使いのキッチンでしたら設置がカンタンにできます(埋め込みのユニットキッチンには設置不可)。テーブルは左右2枚に独立した形状になってます。
天板に安定して置ける7~15kgまでのガステーブル・クッキングヒーター等に利用できます。
必ずガステーブルまたはクッキングヒーターを上に置いて使用してください。
材質
本体・スライドテーブル:ガルバリウム鋼板 引き手:ABS樹脂 吸盤:PVC
質量(g)
約2650
奥行(mm)
440
幅(cm)
59
耐荷重(kg)
本体:30
耐荷重
テーブル:2.5(kg/1枚)
高さ(cm)
3.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78155065870406
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする