口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ
理想の剛性・しなりを得るためにメインチューブの角パイプ材をゼロから設計。専用の押し出し金型を制作し最適な材料を作り出しました。
ネオクラシック、オールドネイキッドが本来持つダイナミックな走行感覚を狙った設計で、アクセル操作への反応がよりダイレクトに。コーナリング時に大きく荷重移動する乗り方を好むライダーにマッチするスイングアームです。
・車検対応、 車種専用設計
・純正/GALE SPEED ホイール対応
・チェーンスライダー(MC ナイロン材)付属
- 材質
- A7000番台(メインアーム)、その他一部A7N01材
- 色
- ポリッシュ( アルミ素地)
- 主な適合車種
- CB1000F 26
- 内容量
- 1個
注意
※NEXRAYリアフェンダー(チェーンガード付) 品番31871003 / 31871004)装着可。純正リアフェンダー装着不可。※キャリパーサポート別売。純正サポート使用可。
※表面はポリッシュ仕上げとなります。アルマイト・塗装はされておりません。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-02.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-04.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-06.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-08.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-10.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-12.jpg)
![注文コード:78162449 口の字断面スイングアーム(36x95mm) ポリッシュ - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78162449-260512-14.jpg)











