92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818

92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818
92363 ミニ盆栽キット MINIBON アーテック[学校教材・教育玩具] 78158818

ミニ盆栽キット MINIBON

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
78158818
品番
92363
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手のひらサイズのオリジナル盆栽が作れる!
小さな桜の盆栽が作れる工作キットです。葉や枝は自由に動かせるので、自分好みの盆栽デザインが楽しめます。付属のテープを巻くことでリアルな幹を表現でき、特徴的な桜の枝ぶりも再現可能です。手のひらサイズのミニ盆栽は、鉢に入れて飾るだけでミニチュアインテリアやプレゼントにもぴったり。人工植物なのでお手入れ不要で、枯れる心配もありません。夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめです。作る楽しさと飾る喜びを味わえるクラフトキットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】ものさし、はさみ、ペンチ、両面テープ

セット内容
鉢×1、ゼオライト×1、発泡スチロール×1、フラワーテープ×1、ジオラマスポンジ×1、銅線×2、ミニチュア樹木×4
材質
鉢:陶器、フラワーテープ:紙・ワックス、ジオラマスポンジ:ナイロン、ミニチュア樹木:ナイロン・鉄、ゼオライト、発泡スチロール、銅線
寸法(mm)
【鉢】52×52×35
種類
桜
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。人工植物です。生木ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする