木製プロジェクター
おうちで映画館気分を楽しめる!組立式のウッドプロジェクター!
自分で組み立てて楽しめる、木製プロジェクター工作キットです。工具不要で、レーザーカット済みの木製パーツをはめ込むだけの簡単組立で完成します。透明フィルムに油性ペンで好きな絵を描くと、光を使って壁や天井に映し出すことができます。手のひらサイズながら本格的に投影でき、光の仕組みを体験しながら学べる設計です。自由研究やワークショップ、イベントにもおすすめで、STEAM学習にも活用できる体験型クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分
- 用途
- 工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
- セット内容
- 木製パーツ板×3、両面テープ×1、電池ボックス×1、LED×1、凸レンズ×2、フィルム(イラスト印刷済)×1、フィルム(無地)×3
- 材質
- ポプラベニヤ
- 寸法(mm)
- (完成時)150×75×45
- 内容量
- 1個
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-02.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-04.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-06.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-08.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-10.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-12.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-14.jpg)
![注文コード:78158809 木製プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158809-260512-16.jpg)


















