58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809

58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809
58959 木製プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 78158809

木製プロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78158809
品番
58959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

おうちで映画館気分を楽しめる!組立式のウッドプロジェクター!
自分で組み立てて楽しめる、木製プロジェクター工作キットです。工具不要で、レーザーカット済みの木製パーツをはめ込むだけの簡単組立で完成します。透明フィルムに油性ペンで好きな絵を描くと、光を使って壁や天井に映し出すことができます。手のひらサイズながら本格的に投影でき、光の仕組みを体験しながら学べる設計です。自由研究やワークショップ、イベントにもおすすめで、STEAM学習にも活用できる体験型クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分

用途
工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
セット内容
木製パーツ板×3、両面テープ×1、電池ボックス×1、LED×1、凸レンズ×2、フィルム(イラスト印刷済)×1、フィルム(無地)×3
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
(完成時)150×75×45
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする