木製ピアノ

木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]

作って楽しい!自由に音楽を楽しめる木製ピアノ!
自由に音楽を奏でられる、組み立て式の木製ピアノクラフトキットです。約30分で組み立て可能で、鍵盤を押すと8音のピアノ音が本物のように響きます。ペイントやシール、デコレーションも自由にできるので、自分だけのオリジナルピアノにアレンジ可能。ご家庭での工作や自由研究にもおすすめです。作って、弾いて、飾って楽しめる、音楽と創作の両方を体験できる学びのキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分【用意するもの】木工用接着剤、単3電池×2

用途
工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
セット内容
パーツ板×3、電子キーボード×1、スピーカー×1、電池ボックス×1、ビス(大)×3、ビス(小)×18、ドライバー×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
(完成時)115×150×95
内容量
1個
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815886158927
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする