木製電動クライムコースター

木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動クライムコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]

階段を駆け上がる!いろいろな動きが楽しめる木製電動コースター!
スイッチひとつで鉄球が走り続ける、木製電動コースターの工作キットです。モーターの力で鉄球やボールがエレベーター(階段機構)で持ち上がり、スパイラルコースや分岐レールなど複数のコースをぐるぐる巡りながら何度も走り続けます。動きの仕組みがすべて見えるため、落ちる・のぼる・回るといった動作を体験しながら、ギアの仕組みや動力伝達の原理を自然に学べます。レーザーカット済みの木製パーツを説明書に沿って組み立てるだけで、本格的な電動ギミックマシンが完成します。遊びながら学べるSTEAM向け教材として、親子制作や自由研究、ワークショップにもおすすめです。完成後は動かして楽しめるだけでなく、インテリアとしても映えるデザイン性を兼ね備えた学習型クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約1.5時間

用途
工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
セット内容
パーツ板×4、電池ボックス×1、モーター×1、ビス(小)×1、ビス(中)×3、ビス(大)×2、木ねじ(6mm)×5、木ねじ(8mm)×3、プラ支柱(小)×1、プラ支柱(大)×2、鉄球×8、ワックス×1、紙やすり×1、ドライバー×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
(完成時)160×160×130
内容量
1個
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815889758926
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする