ミニチュアハウスキット
リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
身近なコンビニの世界を手のひらサイズで細かく再現できるミニチュア制作キットです。冷蔵ショーケースや商品棚、レジカウンターなど、実際のコンビニの雰囲気を細部まで表現しながら、自分だけの小さな店舗を作り上げることができます。細かなパーツを組み上げて空間を作る過程で、自然と空間をイメージする力や、立体的に物を捉える力が身につきます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。完成した店舗は、自由な発想でディスプレイや商品棚を飾り付けたりと、想像力を存分に発揮しながら作品づくりを楽しめます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分
- 用途
- ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 92ピース
- 材質
- アクリル、ABS
- 寸法(mm)
- (完成時)175×150×120
- 種類
- コンビニ
- 内容量
- 1個
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-02.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-04.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-06.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-08.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-10.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-12.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-14.jpg)
![注文コード:78159028 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78159028-260512-16.jpg)


















