58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028

58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028
58965 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78159028

ミニチュアハウスキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78159028
品番
58965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
身近なコンビニの世界を手のひらサイズで細かく再現できるミニチュア制作キットです。冷蔵ショーケースや商品棚、レジカウンターなど、実際のコンビニの雰囲気を細部まで表現しながら、自分だけの小さな店舗を作り上げることができます。細かなパーツを組み上げて空間を作る過程で、自然と空間をイメージする力や、立体的に物を捉える力が身につきます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。完成した店舗は、自由な発想でディスプレイや商品棚を飾り付けたりと、想像力を存分に発揮しながら作品づくりを楽しめます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分

用途
ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
セット内容
92ピース
材質
アクリル、ABS
寸法(mm)
(完成時)175×150×120
種類
コンビニ
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする