ミニチュアハウスキット
リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
手のひらサイズで本格的なコーヒースタンドの情景を再現できるミニチュア制作キットです。カウンターやエスプレッソマシン、レジ、小物など細部まで丁寧に作り込まれたパーツを一つずつ組み立てていくうちに、自分だけの小さなカフェ空間を完成させることができます。パーツを配置し、お店ならではの雰囲気を作り込むことで、自然と空間をイメージする力や立体的な発想力が育まれます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。また、自由にディスプレイを工夫しながらオリジナルのコーヒースタンドを表現することで、豊かな想像力も引き出されます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分
- 用途
- ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 90ピース
- 材質
- アクリル、ABS
- 寸法(mm)
- (完成時)175×150×120
- 種類
- コーヒースタンド
- 内容量
- 1個
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-02.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-04.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-06.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-08.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-10.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-12.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-14.jpg)
![注文コード:78158827 ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158827-260512-16.jpg)


















