58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827

58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827
58967 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158827

ミニチュアハウスキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78158827
品番
58967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
手のひらサイズで本格的なコーヒースタンドの情景を再現できるミニチュア制作キットです。カウンターやエスプレッソマシン、レジ、小物など細部まで丁寧に作り込まれたパーツを一つずつ組み立てていくうちに、自分だけの小さなカフェ空間を完成させることができます。パーツを配置し、お店ならではの雰囲気を作り込むことで、自然と空間をイメージする力や立体的な発想力が育まれます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。また、自由にディスプレイを工夫しながらオリジナルのコーヒースタンドを表現することで、豊かな想像力も引き出されます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分

用途
ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
セット内容
90ピース
材質
アクリル、ABS
寸法(mm)
(完成時)175×150×120
種類
コーヒースタンド
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする