NITTOSEKKO
ハーベスシート 100 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78165958
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
育苗の根が設置床に入りにくく、適度な通気で土壌水分を良好に!
用途
水稲育苗箱の下敷きシートとしてご使用できます。下敷き用としては、適度な通気性と浸水性で土壌の乾燥・過湿を抑えて苗の生育環境を良好に保ちます。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.21
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(m)
1×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません