GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)
色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。
タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。
シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
- 付属品
- 専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
- 仕様
- データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
- 寸法(mm)
- 直径42×高さ12.5
- 質量(g)
- 24
- 連続使用時間(時間)
- フル充電(時間):約2/最大12
- 機能
- 着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー
- ディスプレイ
- 1.2インチAMOLED
- 充電方式
- マグネット充電、通信用USBケーブル
- 防水
- IPX7(生活防水程度)
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ


































