- 付属品
- 専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
- 仕様
- データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
- 寸法(mm)
- 直径42×高さ12.5
- 質量(g)
- 24
- 連続使用時間(時間)
- フル充電(時間):約2/最大12
- 機能
- 着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー
- ディスプレイ
- 1.2インチAMOLED
- 充電方式
- マグネット充電、通信用USBケーブル
- 防水
- IPX7(生活防水程度)