曜日別特売
N6601-0 myfa シールコレクションバインダー ミニ リヒトラブ 78180938

myfa シールコレクションバインダー ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1冊注文コード78180938品番N6601-0
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい6穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6611やN6616をご利用ください。また、別売りのリフィル(N3345やN3355)もとじられます。

用途
シール帳や手帳としても使えるバインダー。
ミルキーホワイト
付属品
ポケット5枚
材質
表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
本体質量(g)
106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×150×25
注意
※背幅は最大30 mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):150×130×30mm
※シールシート(N-6611)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート ミニ(N-6611)、クリヤーシールシート ミニ(N-6616)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする