曜日別特売

首巻き氷のう

首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]首巻き氷のう - アーテック[学校教材・教育玩具]

首に巻くだけでひんやり快適!ハンズフリーで使える氷のう!
氷や冷水を入れて首に巻くだけで使える、ハンズフリー仕様の首巻きタイプ氷のうです。2層構造の本体は氷のうパックと外カバー付きで、首元にぴったりフィットし、歩きながらや作業中でも邪魔にならず快適にご利用いただけます。暑い日の熱中症対策やアウトドア、スポーツ観戦、ガーデニング、オフィスでのリフレッシュなど幅広いシーンで活躍します。

用途
暑い日の熱中症対策に。アウトドアやスポーツ観戦、作業中にも。
セット内容
本体のみ
材質
TPU、PP、ポリエステル
寸法(mm)
約850×103×5
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※氷のうパックの約2/3程度の氷や冷水をいれてください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7819170027787
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする