曜日別特売

SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台]

SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] - センチュリー

最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続
USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送
工具不要のカンタン組み込み
2枚のSSDを個別認識
ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
アルミボディーで効率的に放熱

セット内容
CM2NV2U20G本体、熱伝導パッド×2(本体取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル(データ通信用:Type-C⇔Type-C×1・補助電源用:Type-A⇔Type-C×1(データ通信には使えません))
寸法(mm)
幅70×奥行118×高さ17
質量(g)
(約)200(付属品含まず)
対応機種
Windows11/10が動作するUSB20Gbps~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したMac MacOS 15.3.1 / 14.7.4 / 13.7.4 / 12.7.6 / 11.7.10
対応
(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD(Type-2280/2260/2242/2230)
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヶ月
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)データ通信用35、補助電源用95
インターフェイス
M.2接続側:M.2 NVMe SSD×2スロット、PC接続側:データ通信用:USB Type-Cポート、補助電源用:USB Type-Cポート
内容量
1式
注意
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327197CM2NV2U20G
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする