曜日別特売

SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台]

SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台] - センチュリー

M.2 NVMe SSDをUSBで接続できる外付けケース
USB40Gbps対応で大容量データも高速転送が可能
内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率アップ
工具不要で初心者でもカンタン組立
Windows / Mac 対応

セット内容
CFUM2NU40G 本体、熱伝導パッド ×1(本体取付済み)、専用USBケーブル×1(Type-C⇔Type-C)、固定ゴムピン ×1、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 128×高さ 18×奥行 50
質量(g)
(約)120
対応機種
Windows 11 / 10が動作するUSB4 ~ USB5Gbps Type-Cポート、またはThunderbolt4ポートを搭載したWindows PC、USB4 / Thunderbolt4ポートを搭載したMac Mac OS : 14.4.1 / 13.6.6 / 12.7.4 / 11.7.10
対応
(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)
使用温湿度範囲
温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
ブラック
ファン
(冷却)3cm角 7,000rpm ±10%
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)50
インターフェイス
[SSD接続側] M.2 NVMe SSDスロット、[PC接続側] USB40Gbps Type-Cポート
内容量
1式
注意
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327152CFUM2NU40G
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする